3M
ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch
125mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様
他吸塵型
トラスコ品番
336-0372
全長(mm)
246
高さ(mm)
83
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
使用空気圧力(MPa)
0.62
パッド寸法(mm)
125
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.48
排気口
後方
ホース取付口
G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28954094
33625
¥
38,676
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください