曜日別特売

ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch

ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch - 3M

150mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。

仕様他吸塵型トラスコ品番336-0371全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2895411933628
39,836
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする