アジャスタブルリーマー

アジャスタブルリーマー - ベックアジャスタブルリーマー - ベックアジャスタブルリーマー - ベックアジャスタブルリーマー - ベックアジャスタブルリーマー - ベックアジャスタブルリーマー - ベック

刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。
刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。
一番前に出した時が最小径になります。

用途
広範囲の穴仕上げ加工に。
特に薄い材料や穴の径修正時に。
材質替刃:高速度鋼(HSS)内容量1本
注意
※必ず右回転でご使用下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28954137AJR012011-000- 6.4342-1940本体、替刃4枚、専用ナット2個411032
39,200
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954146AJR012011-00- 7.2342-1926本体、替刃5枚、専用ナット2個411032
39,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
28954155AJR012011-0- 8.0342-1939本体、替刃5枚、専用ナット2個511534
39,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
28954164AJR012011-1- 9.0342-1887本体、替刃5枚、専用ナット2個511534
41,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954180AJR012011-4-12.0342-1905本体、替刃5枚、専用ナット2個513541
46,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954189AJR012011-5-13.5342-1930本体、替刃5枚、専用ナット2個514650
52,500
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954198AJR012011-6-15.5342-1907本体、替刃5枚、専用ナット2個516660
53,600
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954207AJR012011-7-18.0342-1891本体、替刃5枚、専用ナット2個517865
58,100
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954216AJR012011-9-24.0342-1921本体、替刃5枚、専用ナット2個521882
74,100
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954225AJR012011-10-27.5342-1906本体、替刃5枚、専用ナット2個524586
90,600
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954234AJR012011-11-31.5342-1899本体、替刃6枚、専用ナット2個628098
126,400
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954250AJR012011-12-37.0342-1900本体、替刃6枚、専用ナット2個6325108
163,400
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954259AJR012011-13-45.0342-1942本体、替刃6枚、専用ナット2個6370118
221,300
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954600AJR012011-2-10.0342-1894本体、替刃5枚、専用ナット2個511534
41,500
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
28954609AJR012011-3-11.0342-1916本体、替刃5枚、専用ナット2個512535
41,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954618AJR012011-8-21.0342-1935本体、替刃5枚、専用ナット2個519576
69,600
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする