ヨトリヤマ(世取山)
バケット内容器 7インチS 10枚入
塗料を残さず使えるように底部を斜めにしてあります。
用途
塗装に。
ローラー塗装に。
トラスコ品番
117-8802
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
190
幅(mm)
235
高さ(mm)
170
ローラーサイズ(inch)
適合:7まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※火気のそばでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28954557
11065
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください