ヨトリヤマ(世取山)
バケット内容器 9インチLX 10枚入
ローラー9インチまで使用できます。
用途
塗装に。
ローラー塗装に。
トラスコ品番
118-0297
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
250
幅(mm)
345
高さ(mm)
170
ローラーサイズ(inch)
適合:9まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※火気のそばでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28954566
11066
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください