曜日別特売

シャンピングハットコスモスハード

シャンピングハットコスモスハード - 早乙女シャンピングハットコスモスハード - 早乙女シャンピングハットコスモスハード - 早乙女シャンピングハットコスモスハード - 早乙女

被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPPを使用し軽さと丈夫さを兼ね備えています。

用途ハードフロア・タイルカーペットに。適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通材質ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28954636CO-100101-8-0337-6686370140ハード12インチハード12吋用
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954645CO-100102-8-0337-6685430150ハード14インチハード14吋用
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
28954654CO-100103-8-0337-6682470170ハード16インチハード16吋用
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする