早乙女
シャンピングハットコスモスソフト
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めました。
用途
ハードフロアに。
適合本体
国内ポリッシャーメーカー様各社共通
材質
ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28954670
CO-200101-8-0
337-6678
260
150
ソフト8インチ
ソフト8吋用
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954679
CO-200101-8-A
337-6677
260
150
ソフト8インチ(タンク付用)
ソフト8吋タンク付用
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954688
CO-200102-8-0
337-6683
380
140
ソフト12インチ
ソフト12吋用
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954697
CO-200103-8-0
337-6681
430
150
ソフト14インチ
ソフト14吋用
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954706
CO-200104-8-0
337-6680
480
170
ソフト16インチ
ソフト16吋用
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください