早乙女
シャンピングハットコスモスハード イノベーター用
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用飛散防止カバーです。
適合本体
ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用
材質
ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
高さ(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
品名
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28954715
CO-110102-8-0
337-6679
450
ハード15インチ
ハード15吋イノベーター用
430
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954724
CO-110103-8-0
337-6674
470
ハード17インチ旧型用
ハード17吋旧型イノベーター用
450
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください