早乙女
シャンピングハットコスモスソフト イノベーター用
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用飛散防止カバーです。
適合本体
ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用
材質
ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
品名
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28954740
CO-210111-8-0
337-6675
420
ソフトBP150LI用
ソフトBP150LIイノベーター用
400
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954749
CO-210104-8-0
337-6676
480
ソフト17インチ新型用
ソフト17吋新型イノベーター用
450
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください