曜日別特売

シャンピングハットコスモスソフト【雅】

シャンピングハットコスモスソフト【雅】 - 早乙女シャンピングハットコスモスソフト【雅】 - 早乙女シャンピングハットコスモスソフト【雅】 - 早乙女

被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めると共に、茶色にした事で中の汚水を見せないようにしました。

適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通材質ガード部(茶)・フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28954758CO-210101-8-0337-6684380140ソフト12インチソフト雅12吋用
13,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
28954767CO-210102-8-0337-6688430150ソフト14インチソフト雅14吋用
14,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954776CO-210103-8-0337-6687480170ソフト16インチソフト雅16吋用
17,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする