セレクト
ソララ保安工事工事灯 SS-160RG 赤緑
赤/緑色で交互点滅し注意喚起効果を発揮します。
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。
夜間自動点滅式です。
用途
夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。
工事現場の注意喚起用に。
トラスコ品番
337-0673
材質
本体:耐衝撃性ポリカーボネイト、グリップ部分:ABS樹脂
幅(mm)
74
高さ(mm)
197
品名
工事灯
LED使用数(個)
赤4、緑2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28954785
SS-160RG
¥
6,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください