業務用コードレスアップライトバキューム ローム13

業務用コードレスアップライトバキューム ローム13 - ソニカル

重さ約5キロの充電式アップライト掃除機です。
連続清掃時間最長50分(充電時間約2時間)、清掃可能面積300平方メートル(約180畳)となります。
コードさばきやコンセントの差し替えが必要なく、コード式掃除機と比較して約8倍早く清掃できます。
連続して100分程度(バッテリー2本分)使用すると自動で運転が停止するモータ保護機能付きです。

付属品リチウムイオンバッテリー1本、充電器1個、HEPAフィルターバッグ1枚トラスコ品番342-0300幅(mm)330高さ(mm)1105奥行(mm)240電圧(V)44集塵容量(L)4.5消費電力(W)(50/60Hz)480騒音値(dB)70最大風量(m3/min)1.56バッテリー容量(Ah)2.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28954794TC10100
148,800
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする