P3 Core

P3 Core - LED LENSERP3 Core - LED LENSERP3 Core - LED LENSERP3 Core - LED LENSER

単4型アルカリ電池×1本使用の小型ペンライトです。
アドバンスフォーカス機能を搭載しています。
クリップ付属で腕ポケットなどに収納可能です。

付属品ポケットクリップトラスコ品番333-4891材質アルミニウム全長(mm)96電源(V)単3形アルカリ乾電池×1本(付属)外径(Φmm)20保護等級IP54光源色白色明るさ(Lm)90照射距離(m)110落下衝撃(m)2最大点灯時間6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28954810502597
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする