LED LENSER
P6 Core
単4型アルカリ電池×3本使用のスタンダードハンディライトです。
付属品
ポケットクリップ、ストラップ
トラスコ品番
333-4898
材質
アルミニウム
全長(mm)
117
外径(Φmm)
32
保護等級
IP54
光源色
白色
明るさ(Lm)
300
照射距離(m)
200
落下衝撃(m)
2
最大点灯時間
25時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28954828
502600
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください