曜日別特売

716 3D GLOSS PU

716 3D GLOSS PU - TryAnt716 3D GLOSS PU - TryAnt716 3D GLOSS PU - TryAnt716 3D GLOSS PU - TryAnt716 3D GLOSS PU - TryAnt716 3D GLOSS PU - TryAnt716 3D GLOSS PU - TryAnt716 3D GLOSS PU - TryAnt

枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。

用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル内容量1双
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28954864716-CG-LL5シャンパンゴールド342-1303
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954880716-CG-LLLL5シャンパンゴールド341-9820
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954889716-TB-MM5ターコイズブルー342-1310
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28954898716-TB-LL5ターコイズブルー342-1305
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954907716-TB-LLLL5ターコイズブルー341-9809
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954916716-WG-MM5ホワイトグレー341-9811
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954925716-WG-LL5ホワイトグレー341-9825
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954934716-WG-LLLL7.5ホワイトグレー341-9829
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
28955029716-CG-MM5シャンパンゴールド342-1336
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955519716-CG-SS5シャンパンゴールド342-2932
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする