曜日別特売

HC-150 ハイクロウ

HC-150 ハイクロウ - TryAntHC-150 ハイクロウ - TryAntHC-150 ハイクロウ - TryAntHC-150 ハイクロウ - TryAntHC-150 ハイクロウ - TryAntHC-150 ハイクロウ - TryAntHC-150 ハイクロウ - TryAnt

アメフト用グローブ、シリコンゴムの抜群のグリップ力があります。

用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング材質手のひら:マイクロファイバー、シリコンゴム、手の甲:ポリエステル、シリコンゴム厚さ(mm)7.5内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28954950HC150-BK-SS7.5ブラック341-9815
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
28954959HC150-BK-MM7.5ブラック341-9828
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954968HC150-BK-LL7.5ブラック342-1301
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954977HC150-BK-LLLL7.5ブラック341-9831
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954986HC150-W-SS7.5ホワイト341-9822
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28954995HC150-W-MM7.5ホワイト341-9818
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955004HC150-W-LL7.5ホワイト341-9816
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955020HC150-W-LLLL7.5ホワイト342-1308
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする