オエティカ
PG154インサート付きイヤークランプ
極細径チューブに対応したホースバンドです。
用途
極細径チューブ等締結用。
医療用。
一般産業用。
材質
リング部:ステンレス(UNS30403)、インサート部:ステンレス(UNS S30100)
厚さ(mm)
0.5※リング部
バンド幅(mm)
5.5
最大荷重(N)
推奨加締め:1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※加締めにあたっては、イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーをご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28955704
15400010
340-1711
2.5
2.9
¥
270
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955720
15400011
340-1730
2.7
3.1
¥
270
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955729
15400012
340-1721
2.9
3.7
¥
270
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955738
15400013
340-1747
3.7
4.7
¥
270
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955747
15400014
340-3227
4.7
5.7
¥
266
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
28955756
15400015
340-1742
5.2
6.2
¥
266
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください