PG159 アジャスタブルクランプ

PG159 アジャスタブルクランプ - オエティカPG159 アジャスタブルクランプ - オエティカPG159 アジャスタブルクランプ - オエティカPG159 アジャスタブルクランプ - オエティカPG159 アジャスタブルクランプ - オエティカ
(1件のレビュー)

広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。
フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。
半径方向からの組付けが可能です。
納入状態はフラット形状になっています。

用途
ドライブシャフトブーツなどの締結に。
自動車用。
一般産業用。
材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)7最大荷重(N)推奨加締め:2400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※加締めにあたっては、イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2895576515900002340-17382550
184
139
153(税込)
当日出荷
2895577415900004340-324040110
202
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28955765
2024-03-15
用途: ドライブシャフト等速ジョイントのグリス交換のため
自動車・二輪車・自転車関連業

各社からいろいろ取り寄せましたが、使い物にならずそんな時オエティカのクランプを見つけ2種類を送ってもらいました。造りが綺麗、シッカリ感があります。これはカシメクランプとして十分な性能を持った製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする