曜日別特売

PG163 アジャスタブルクランプ

PG163 アジャスタブルクランプ - オエティカPG163 アジャスタブルクランプ - オエティカPG163 アジャスタブルクランプ - オエティカPG163 アジャスタブルクランプ - オエティカPG163 アジャスタブルクランプ - オエティカPG163 アジャスタブルクランプ - オエティカPG163 アジャスタブルクランプ - オエティカPG163 アジャスタブルクランプ - オエティカ
(2件のレビュー)

広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。
フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。
半径方向からの組付けが可能です。

用途
ドライブシャフトブーツなどの締結に。
自動車用。
一般産業用。
材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※加締めにあたっては、イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーをご使用ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2895579016300022340-172423.630推奨加締め:1800
184139
139
153(税込)
当日出荷
2895583516300025340-174338.645推奨加締め:1800
202149
149
164(税込)
当日出荷
2895584416300026340-173743.650推奨加締め:1800
214159
159
175(税込)
当日出荷
2895586016300027340-322547.556推奨加締め:2400
216169
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り4点です
2895587816300029340-172259.568推奨加締め:2400
218159
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895588716300030340-325165.574推奨加締め:2400
232169
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895593016300051340-171285.594推奨加締め:2400
302219
219
241(税込)
当日出荷
2895593916300034340-323389.598推奨加締め:2400
336249
249
274(税込)
当日出荷
2895594816300035340-170595.5104推奨加締め:2400
338249
249
274(税込)
当日出荷
2895596616300036340-1710101.5110推奨加締め:2400
332249
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895579916300179340-322825.632推奨加締め:1800
166
取扱い終了
代替品有
2895580816300023340-171828.635推奨加締め:1800
184
取扱い終了
2895581716300251340-325630.637推奨加締め:1800
184
取扱い終了
2895582616300024340-172933.640推奨加締め:1800
186
取扱い終了
2895586916300028340-324453.562推奨加締め:2400
216
取扱い終了
2895589616300031340-324571.580推奨加締め:2400
234
取扱い終了
2895590516300032340-322277.586推奨加締め:2400
268
取扱い終了
2895591416300033340-324383.592推奨加締め:2400
302
取扱い終了
2895595716300250340-173298.5107推奨加締め:2400
266
取扱い終了
2895597516300037340-3226116116推奨加締め:2400
334
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
289557991630017903896570260890156316300179 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896570磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーBOSCH(ボッシュ)1本
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: クルマのドライブシャフトブーツの固定

フィアットのパンダのアウター側のドライブシャフトブーツの固定に使用
車体に取り付けたままの固定なので巻き取り式のクランプだとスペースが無く上手く締付けが出来ませんでしたがこの商品は溝に嵌め込んでクランプを絞るタイプですので上手く固定出来ました。満足でした。

2024-02-12
用途: ドライブシャフトブーツ

ロックする爪が内側に向いているバンドが多い中このバンドは外側に向いてるのでブーツに傷が付くことなく巻き取られた内側のバンドも溝に沿ってずれないようになっているので信頼できるバンドです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする