曜日別特売

PG167 ステップレスイヤークランプ

PG167 ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167 ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167 ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167 ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167 ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167 ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167 ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167 ステップレスイヤークランプ - オエティカ

独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。
マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。
目視で正常に締まっていることを確認できます。

用途
エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。
自動車用。
一般産業用。
材質ステンレス(UNS S30400)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※加締めにあたっては、イヤークランプ用マニュアルハンドピンサーをご使用ください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2895598416702488340-17340.55.36.55
132
93
102(税込)
当日出荷
2895600016700001340-32490.55.875
132
93
102(税込)
当日出荷
2895600916700002340-32530.56.885
132
93
102(税込)
当日出荷
2895601816700003340-32290.578.75
136
96
106(税込)
当日出荷
2895602716702491340-17200.57.395
136
96
106(税込)
当日出荷
2895603616700004340-32230.57.89.55
136
96
106(税込)
当日出荷
2895604516700005340-32370.58.3105
136
96
106(税込)
当日出荷
2895605416700006340-17090.58.810.55
140
98
108(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895607016702492340-17250.59.210.95
140
98
108(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
2895607916700007340-32420.59.611.35
136
96
106(税込)
当日出荷
2895608816700008340-32310.510.111.85
136
96
106(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895609716702951340-32390.69.411.97
150
109
120(税込)
当日出荷
2895610616700009340-17310.69.812.37
154
109
120(税込)
当日出荷
2895611516702493340-32240.610.312.87
156
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895612416700010340-17060.610.813.37
156
119
131(税込)
当日出荷
2895614016700011340-17260.611.313.87
156
119
131(税込)
当日出荷
2895614916700012340-32350.611.5147
156
119
131(税込)
当日出荷
2895615816702864340-32360.611.714.27
156
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895616716700013340-32210.61214.57
156
119
131(税込)
当日出荷
2895617616700014340-17390.612.314.87
156
119
131(税込)
当日出荷
2895618516700015340-32300.612.815.37
156
119
131(税込)
当日出荷
2895619416700016340-17040.613.215.77
156
119
131(税込)
当日出荷
2895621016702998340-32500.613.5167
160
129
142(税込)
9日以内出荷
2895621916702494340-32520.613.716.27
160
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895622816702495340-17140.614.116.67
160
129
142(税込)
翌々日出荷
2895623716702496340-17480.614.316.87
160
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895624616700017340-17170.614.5177
160
129
142(税込)
当日出荷
2895625516702497340-32340.61517.57
168
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895626416700018340-17450.614.617.87
168
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895628016700019340-17350.614.8187
168
129
142(税込)
9日以内出荷
2895628916700020340-17510.615.318.57
168
129
142(税込)
当日出荷
2895629816700110340-17460.61619.27
168
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895630716702498340-17270.616.619.87
168
129
142(税込)
当日出荷
2895631616700024340-17330.617.8217
168
129
142(税込)
当日出荷
2895632516700026340-17500.619.422.67
168
129
142(税込)
当日出荷
2895633416700028340-17440.620.323.57
168
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895635016700029340-17190.620.924.17
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895635916700031340-17080.622.425.67
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895636816700033340-32550.623.927.17
オープン
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
2895637716700035340-17360.625.428.67
オープン
129
142(税込)
当日出荷
2895638616700039340-32480.627.630.87
186
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895639516700040340-17130.628.431.67
186
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895640416700042340-17490.629.933.17
190
139
153(税込)
翌々日出荷
2895642016700044340-17410.631.434.67
190
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895642916700046340-32320.632.936.17
194
149
164(税込)
翌日出荷
2895643816700048340-32470.634.437.67
194
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895644716700050340-32410.634.938.17
194
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895645616700052340-17280.636.439.67
202
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895646516700053340-17160.637.8417
194
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895647416702047340-32590.626.930.17
186
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする