スワン[理美容]
作業現場用LEDランプ
電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。
トラスコ品番
359-9943
材質
本体:樹脂・アルミ・PC
全長(mm)
117
奥行(mm)
60
電源(V)
100、200、240
電圧(V)
100~240
消費電力(W)
11
口金
E26
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
配光角度(°)
200
明るさ(Lm)
1200
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28956684
MT-11AD-1200
¥
1,568
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください