ヒマラヤ化学
ハッピーバケット 角 フタ
積み重ね用です。
用途
ハッピーバケット角用フタ。
材質
PP
色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28956700
149644
ハッピーバケット 角 S
334-6590
401×271×50
S
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28956709
149743
ハッピーバケット 角 M
334-6599
486×330×50
M
¥
1,000
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください