ヒマラヤ化学
パソコンラック
テレワーク業務にも最適で、机上スペースをスッキリさせます。
用途
テレワーク用。
幅(mm)
485
材質(本体)
スチロール樹脂
奥行(mm)
332
最大積載量(kg/台)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28956718
460046
グレー
130
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28956727
460343
グレー
220
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください