ヒマラヤ化学
1390 やわらかBOX/用 フタ スリム
やわらかBOXスリム用のフタです。
積み重ね用です。
用途
やわらかBOX/スリム型の積み重ね用。
トラスコ品番
354-0376
材質
本体:ポリプロピレン
色
透明
タイプ
スリム
外寸法・高さ(mm)
12
外寸法・奥行(mm)
265
外寸法・間口(mm)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28956736
139041
¥
400
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください