1390 やわらかBOX/用 フタ ワイド

1390 やわらかBOX/用 フタ ワイド - ヒマラヤ化学

やわらかBOXワイド用のフタです。
積み重ね用です。

用途やわらかBOX/ワイドの積み重ね用。トラスコ品番354-0369材質本体:ポリプロピレン透明タイプワイド外寸法・高さ(mm)12外寸法・奥行(mm)265外寸法・間口(mm)370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28956745139140
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする