ヒマラヤ化学
1559 ハンドル積み重ねバスケット 513×355×260
ハンドルを倒して積み重ねできます。
リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルームなど様々な用途にお使いいただけます。
用途
買い物かご、収納、アウトドアに。
材質
本体:ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
355
外寸法・間口(mm)
513
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28956754
155959
354-0373
ピンク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28956770
155935
354-0382
グリーン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28956779
155973
354-0381
ホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28956788
155942
354-0378
カーキ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28956797
155928
354-0379
ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください