スコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック

スコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック - 3Mスコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック - 3Mスコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック - 3Mスコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック - 3Mスコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック - 3Mスコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック - 3Mスコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック - 3Mスコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ2個パック - 3M

スポンジについた汚れがすぐ落ちます。
汚れをしっかり落とせるのに、汚れがつきにくい清潔スポンジです。
独自開発のスクラブドットファブリックを使用しています。
スクラブドットファブリックは、汚れがつきにくい特殊加工で、500以上のドットが汚れをかき落とします。

材質ポリエステル・ナイロンファブリック、抗菌ウレタンスポンジ厚さ(mm)26縦(mm)114横(mm)84繰り返し・詰め替え対応内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28957147SDS-02KB2PM368-2555ブルー
456
299
329(税込)
当日出荷
28957156SDS-02KE2PM368-2554オレンジ
456
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする