スワン[理美容]
MT-53AN-7000用セード
替えセードです。
トラスコ品番
359-9939
全長(mm)
124
高さ(mm)
124
奥行(mm)
450
外径(Φmm)
450
適合ランプ
MT-53AN-7000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28957375
REF110-1S
¥
6,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください