曜日別特売

718枝豆メカニック マジック

718枝豆メカニック マジック - TryAnt718枝豆メカニック マジック - TryAnt718枝豆メカニック マジック - TryAnt718枝豆メカニック マジック - TryAnt718枝豆メカニック マジック - TryAnt718枝豆メカニック マジック - TryAnt718枝豆メカニック マジック - TryAnt718枝豆メカニック マジック - TryAnt

枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。
抜群のフィット感があります。

用途建築作業、荷捌き作業、軽作業、自動車整備、サイクリングなどに。材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル厚さ(mm)5内容量1双
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28957400718-BK-SS5ブラック364-6626
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28957409718-BK-MM5ブラック364-6635
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28957418718-BK-LL5ブラック364-6625
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28957427718-BK-LLLL5ブラック364-6641
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28957436718-K-MM5カーキ364-6624
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28957445718-K-LL5カーキ364-6633
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
28957454718-K-LLLL5カーキ364-6627
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
28957470718-SV-MM5シルバー364-6634
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28957479718-SV-LL5シルバー364-6638
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
28957488718-SV-LLLL5シルバー364-6623
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする