曜日別特売

バイオマス ポリエチレン手袋 スムーズエンボス箱入(100枚入)

バイオマス ポリエチレン手袋 スムーズエンボス箱入(100枚入) - Asahiバイオマス ポリエチレン手袋 スムーズエンボス箱入(100枚入) - Asahiバイオマス ポリエチレン手袋 スムーズエンボス箱入(100枚入) - Asahiバイオマス ポリエチレン手袋 スムーズエンボス箱入(100枚入) - Asahiバイオマス ポリエチレン手袋 スムーズエンボス箱入(100枚入) - Asahi

バイオマス原料を使用しています。
調理・食品加工用途に開発された手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
手袋内面にエンボス加工を施している為、作業中の蒸れを軽減します。
左右兼用タイプで経済です。

用途
調理・食品加工
介護
清掃
一般作業
付属品なし材質LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)厚さ(mm)0.025ナチュラル滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工内エンボス食品衛生法適合品内容量1箱(100枚)
注意
※この製品は未滅菌です。必要に応じて消毒してください。
※無理な装着や必要以上に力を掛けますと破損する恐れがあります。
※体質により発疹・痒み・かぶれ等の異常を感じた場合は、直ちに使用をお止めください。
※薬品・溶剤によっては使用できない場合があります。使用前にご確認ください。
※この製品は使い捨てです。再使用はお控えください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2895755811331363-7225SS25.56.926
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895756711332363-7239S27.57.628.5
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895757611333363-7196M27.58.330
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895758511334363-7231L27.58.433
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする