Asahi
バイオマス ポリエチレン手袋 フレッシュエンボス箱入(200枚入)
バイオマス原料を使用しています。
調理・食品加工用途に開発された手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
左右兼用タイプで経済です。
用途
調理・食品加工
介護
清掃
一般作業
エンボス加工
外エンボス
粉有無
なし
付属品
なし
厚さ(mm)
0.025
滑り止め効果
なし
食品衛生法
適合品
内容量
1箱(200枚)
注意
※この製品は未滅菌です。必要に応じて消毒してください。
※無理な装着や必要以上に力を掛けますと破損する恐れがあります。
※体質により発疹・痒み・かぶれ等の異常を感じた場合は、直ちに使用をお止めください。
※薬品・溶剤によっては使用できない場合があります。使用前にご確認ください。
※この製品は使い捨てです。再使用はお控えください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
色
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28957594
11335
SS
0.025
25.5
ナチュラル
LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)
363-7210
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28957610
11336
S
0.025
27.5
ナチュラル
LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)
363-7205
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28957619
11337
M
0.025
27.5
ナチュラル
LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)
363-7232
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
28957628
11338
L
0.025
27.5
ナチュラル
LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)
363-7223
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28957637
11339
SS
0.025
25.5
ブルー
LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)、ブルー顔料
363-7212
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28957646
11340
S
0.025
27.5
ブルー
LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)、ブルー顔料
363-7213
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
28957655
11341
M
0.025
27.5
ブルー
LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)、ブルー顔料
363-7220
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
28957664
11342
L
0.025
27.5
ブルー
LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料(10%)、ブルー顔料
363-7233
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください