曜日別特売

エプロン20 箱入

エプロン20 箱入 - Asahiエプロン20 箱入 - Asahiエプロン20 箱入 - Asahiエプロン20 箱入 - Asahiエプロン20 箱入 - Asahiエプロン20 箱入 - Asahiエプロン20 箱入 - Asahi

打ち抜きで経済的な簡易エプロンです。
ライン・エリア分けが可能な3色対応です。
大量に使用される現場に最適です。

用途
調理・食品加工
介護
一般作業
付属品なし厚さ(mm)0.02タイプ袖無し幅(cm)70内容量1箱(50枚)
注意
※この製品は使い捨てです。再使用はお控えください。
※熱湯をかけたり、火気に近づけないでください。
※破損した場合は取り替えてください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2895768011343363-7234LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料、白顔料S110
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895768911344363-7200LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料、白顔料M130
オープン
799
879(税込)
当日出荷
2895769811345363-7216LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料、ブルー顔料ブルーS110
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895770711346363-7206LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料、ブルー顔料ブルーM130
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895771611347363-7237LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料、ピンク顔料ピンクS110
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895772511348363-7215LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料、ピンク顔料ピンクM130
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする