MUFBウルトラポンプ(バッテリー式)

MUFBウルトラポンプ(バッテリー式) - マルヤマエクセル

小回りの利くバッテリ式MUFBウルトラポンプです。
瞬時に高濃度なウルトラファインバブルを発生します。
噴霧停止方法:ロックレバーを押し、レバーコックを開いた状態にします。圧力スイッチが作動し、ポンプが停止します。

用途洗浄・除菌用。付属品2頭ノズル(霧状噴霧)、噴霧ホーストラスコ品番358-9660幅(mm)390高さ(mm)570奥行(mm)290外形寸法(mm)290×390×570吐出圧力(MPa)2充電時間約160分給水方式自吸式吐出水量(L/min)1.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28957734UFB202B-15
149,400
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする