曜日別特売

スコッチ 人工芝用両面粘着テープ 30mm×10m

スコッチ 人工芝用両面粘着テープ 30mm×10m - 3M(スリーエム)スコッチ 人工芝用両面粘着テープ 30mm×10m - 3M(スリーエム)

コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。

用途人工芝の施工用に。材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り)粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番389-2920幅(mm)30厚さ(mm)1長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28957917AT-30R30101
2,994
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする