3M(スリーエム)
スコッチ 強力両面テープ 多用途
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。
振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途
合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。
仕様
テープカット条件:手で切断可
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.8
色
グレー
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-20~90
粘着力(N/10mm)
90度方向剥離力:38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28957926
PSD-30R
389-2947
30
¥
2,612
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
28957935
PSD-40R
389-2946
40
¥
2,904
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください