スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m

スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m - 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m - 3M(スリーエム)

シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。

用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2900材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28957960SKB-20R
1,618
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする