3M(スリーエム)
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m
凸凹面にもよくなじみます。
用途
表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。
仕様
テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要
トラスコ品番
389-2896
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.2
色
グレー
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
-20~90
粘着力(N/10mm)
90度方向剥離力:52
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28957969
SKH-19R
¥
1,526
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください