3M(スリーエム)
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
用途
抗菌加工したタイルなどの接着用。
仕様
テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系
厚さ(mm)
1.1
色
グレー
長さ(m)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20~80
粘着力(N/10mm)
粘着力:30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28957978
KST-12R
389-4483
12
¥
1,014
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
28957987
KST-19R
389-4485
19
¥
1,184
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください