曜日別特売

レーザーピーチ

レーザーピーチ - 大王製紙レーザーピーチ - 大王製紙レーザーピーチ - 大王製紙レーザーピーチ - 大王製紙レーザーピーチ - 大王製紙レーザーピーチ - 大王製紙

ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。

用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質ポリエステルフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
厚さ(μm)
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958197WETY145B51箱(100枚)B5140373-495919515265
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
28958206WETY145A41箱(100枚)A4140373-496730520220
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
28958215WETY145B41箱(100枚)B4140373-495527015372
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
28958224WETY145A31箱(100枚)A3140373-494730520430
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28958267WETY210A41箱A4-373-494830530220
18,900
取扱い終了
28958276WETY210A31箱A3-373-495830530430
32,250
取扱い終了
28958285WETY210SRA31箱A3-373-494933030460
36,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする