大王製紙
レーザーピーチ強粘
ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ)
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途
屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
材質
ポリエステルフィルム
高さ(mm)
50
厚さ(μm)
58(基材のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200枚)
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
厚さ(μm)
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958294
SETY60A4
A4
58(基材のみ)
373-4945
215
300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
28958310
SETY60A3
A3
58(基材のみ)
373-4968
425
300
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28958319
SETY60SRA3
A3
58(基材のみ)
373-4962
325
455
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください