曜日別特売

レーザーピーチ再剥離

レーザーピーチ再剥離 - 大王製紙レーザーピーチ再剥離 - 大王製紙レーザーピーチ再剥離 - 大王製紙レーザーピーチ再剥離 - 大王製紙レーザーピーチ再剥離 - 大王製紙

ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ)
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています。PETボトルリサイクル推奨マーク認定済です。

用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)高さ(mm)50厚さ(μm)84(基材のみ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(200枚)
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958328SEFY85A4373-4966215A4300
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
28958337SEFY85A3373-4964425A3300
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28958346SEFY85SRA3373-4950325A3455
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする