曜日別特売

LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM

LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM - 東京メタル
(1件のレビュー)

白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。

口金E26電球(W)相当:60光源色電球色色温度(K)2700電球形状G形トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※調光・断熱材施工器具使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
外径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958364LDG7LGW60WTM6.795135
1,876
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28958364
2024-04-10
用途: 新規ペンダント照明用の電球設置
建設業・工事業

配送が早く納期的に助かったのですが、設置後すぐに球切れが発生しました。
19個中2個です。
納期に余裕があればこの商品はもう購入することはないでしょう。
別メーカのものを探し購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする