東京メタル
LED屋外用ビームランプ
屋外で使用可能なLEDビームランプです。
用途
スポット照明に。
トラスコ品番
383-8097
材質
樹脂等
全長(mm)
135
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
9
電球(W)
相当:100
口金
E26
外径(Φmm)
122
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP65防水
色温度(K)
3000
光源色
電球色
配光角度(°)
30
明るさ(Lm)
700
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※調光・密閉・断熱材施工器具使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958398
LDR9L100WT2
¥
3,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください