HASEGAWA
LEDレスキューポールランタン
バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。
保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。
用途
屋内外用LED作業灯。
非常灯用。
トンネル工事に。
電源(V)
100~200
スイッチ
付
コード長さ(m)
5
本体寸法(mm)奥行
65
本体寸法(mm)高さ
65
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
消費電力(W)
本体寸法(mm)幅
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958574
PL0J2BB00S03W1-00H00-00
384-2110
825
14
825
1050
¥
65,070
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
28958590
PL0J3BB00S03W1-00H00-00
384-2109
1435
24
1435
2200
¥
86,820
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください