HASEGAWA
リトルパノラマ
持ち運び楽々の小型空間照明です。
工事現場や狭い暗所で活躍します。
運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。
用途
仮設工事現場用。
建築現場用。
トラスコ品番
384-0380
幅(mm)
260
高さ(mm)
495
奥行(mm)
260
電源(V)
100
消費電力(W)
85
コード長さ(m)
10
本体寸法(mm)奥行
260
本体寸法(mm)高さ
490
本体寸法(mm)幅
260
明るさ(Lm)
12300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958599
PS09AH0001
¥
117,340
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください