PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ

PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ - MK(丸喜金属本社)PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ - MK(丸喜金属本社)PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ - MK(丸喜金属本社)PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ - MK(丸喜金属本社)PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ - MK(丸喜金属本社)PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ - MK(丸喜金属本社)

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。

用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8315材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)形状一眼型幅(mm)145高さ(mm)55タイプラージレンズ色クリア加工防傷機能防傷加工、UVカット、角度調整、メガネ併用可、マスク併用可角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)レンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット内容量1個
注意
※ヘルメットには取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289586081-PC03-000
5,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする