PC-04 帽子に掛けるフェイスガード

PC-04 帽子に掛けるフェイスガード - MK(丸喜金属本社)PC-04 帽子に掛けるフェイスガード - MK(丸喜金属本社)PC-04 帽子に掛けるフェイスガード - MK(丸喜金属本社)PC-04 帽子に掛けるフェイスガード - MK(丸喜金属本社)PC-04 帽子に掛けるフェイスガード - MK(丸喜金属本社)PC-04 帽子に掛けるフェイスガード - MK(丸喜金属本社)PC-04 帽子に掛けるフェイスガード - MK(丸喜金属本社)PC-04 帽子に掛けるフェイスガード - MK(丸喜金属本社)

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
帽子に掛ける保護グラスの掛け心地と同じ、フェイスガードタイプです。

用途作業時にクリアな視界を確保し、飛沫防止等で快適な作業環境に。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8314材質フレーム、カバー:ポリカーボネート寸法(mm)【面体】奥行×縦×横:105×160×170レンズ色クリア角度調整範囲テンプル色ブラック装着方法帽子取付内容量1個
注意
※ヘルメットには取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289586171-PC04-000
5,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする