PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付

PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付 - MK(丸喜金属本社)PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付 - MK(丸喜金属本社)PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付 - MK(丸喜金属本社)PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付 - MK(丸喜金属本社)PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付 - MK(丸喜金属本社)PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付 - MK(丸喜金属本社)PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付 - MK(丸喜金属本社)

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
拡大鏡付(約1.6倍)で細かい作業に適します。(老眼度数+2.5相当)

用途
作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
視力補正用眼鏡、老眼用眼鏡、拡大用眼鏡として。
付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8316材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)幅(mm)145高さ(mm)49タイプ拡大鏡付(拡大鏡:上面が水平の半円形)レンズ色クリア加工防傷角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコート寸法(横×縦)(mm)拡大鏡:約30×12テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット併用可能製品可:メガネ、マスク内容量1個
注意
※ヘルメットには取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289586261-PC05-000
6,830
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする