O型ハンドル 25ΦX300mm ブラックシールド

O型ハンドル 25ΦX300mm ブラックシールド - MK(丸喜金属本社)O型ハンドル 25ΦX300mm ブラックシールド - MK(丸喜金属本社)

指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。

用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7583材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)275内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958635G-260N 30U
9,080
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする