曜日別特売

業務用ソフティ 薬用泡ハンドウォッシュ コンパクト 500mL

業務用ソフティ 薬用泡ハンドウォッシュ コンパクト 500mL - 花王

殺菌・洗浄が一度にできる薬用泡ハンドウォッシュです。
弱酸性濃縮泡で従来の1mLポンプ品の約3倍使えます。
2種類のリリースコントロール剤と殺菌成分(イソプロピルメチルフェノール)で、手指を素早く洗浄し、同時に殺菌効果を示します。
素早いすすぎで、手早く手指衛生が行えます。

トラスコ品番407-8520材質有効成分、イソプロピルメチルフェノール、その他の成分、水、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(1E.O.)液、DPG、ラウレス硫酸Na、グリセリルエチルヘキシルエーテル、エタノール、グリセリンモノイソデシルエーテル、安息香酸塩、無水クエン酸、リン酸、水酸化ナトリウム液、エデト酸塩容量(L)0.5内容量1個
注意
※湿疹、皮ふ炎(かぶれ、ただれ)などの皮ふ障害のある時は、悪化させるおそれがあるので使わない。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958775332455
2,628
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする